ユニット
ユニットの シャツ・インナー
ユニットの ボトムス インナー
ユニットの タイツ
パワーストレッチロングタイツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31996004
品番
WT-53-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!
膝の稼働を確保しながら、ムレの中心部をカバー
サイズ
M
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
仕様
遠赤加工
着丈(cm)
87
天幅(cm)
32
身幅(cm)
41