パワーストレッチロングタイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31996029 品番WT-53-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!
膝の稼働を確保しながら、ムレの中心部をカバー

サイズLL 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 仕様遠赤加工 着丈(cm)93 天幅(cm)36 身幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする