ユニット
ユニットの ライダーズグッズ
ユニットの バイク用アンダー・インナー
ユニットの バイク用ソックス
あんよのこたつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31996345
品番
WT-741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
驚異の熱伝導で即暖!
電気ヒーター付きのソフトソックス
約10秒感熱。足湯気分のすぐれもの。
付属品
充電時間(時間)アダプター×1、ばってりー×2
仕様
ヒーター内蔵、遠赤外線
適合
WT-312
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC
質量(g)
充電アダプター/120、バッテリー1台/約50
サイズ(cm)
約25-27
機能
抗菌防臭
充電時間(時間)
約5(空の状態から満充電時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません