コードレスおててのこたつ(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31996738 品番WT-817-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!

サイズM 縁取りシルバー 仕様ヒーター内蔵 セット内容本体、充電アダプター、バッテリー 材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間)8 温度調節3段階 充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする