WT-170-1 融雪プロテクター ユニット 31997054

融雪プロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31997054 品番WT-170-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水道から最大20mまで広範囲に散水可能です。車に踏まれても安心な融雪プロテクターです。※弾性特殊配合樹脂製で、普通乗用車の通行する場所で使用可能です。水道ホースを接続して簡単に融雪できる融雪装置です。

材質塩化ビニル樹脂 用途除雪に。 付属品ジョイント×1個,エンドストッパー×1個 仕様間隔散水孔給水側飛距離(cm):40、散水孔末端側飛距離(cm):40、水消費量(L/分):1 トラスコ品番106-3838 種別3M片面 質量(kg)2 ピッチ(mm)散水孔:150 寸法(Φ×mm)60×3000×23H
注意
※車が通行する際は徐行し、チェーン等を装着したタイヤでの通行は避けてください。樹脂製ジョイントは車のタイヤで踏むと破損する恐れがあります。製品同士を接続・延長して使用する場合は給水部から20m以内にしてください。延長するほど給水側と末端部で散水量の差が大きくなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31997054 WT-170-1 39434491 KUP03S 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする