M165SD ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 31999443 M165SD ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 31999443 M165SD ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 31999443

ディスペンサー 便座除菌クリーナー用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31999443 品番M165SD
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。

用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質ABS 寸法(mm)115×55×215 容量(mL)500 質量(g)約385
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※デザインは予告なく変更される場合があります。

商品説明動画

【ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 】 両面テープ、ネジ・プラグ等で取り付け可.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:275
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
洋式便座の清掃時

専門業者が販売しているディスペンサーを購入して使用していましたが、クリーナー液の補充後、セットし難く、液漏れもするようになったので、交換しました。
この商品に変えてから、クリーナー液の補修がし易く、セットもし易いのでとても重宝しています。
今後専門業者が販売しているディスペンサーが故障した際は、この商品と交換します。

1人が参考にしています
対象商品:
31999443
2025-05-15
用途:
エステ用トイレ
サービス業

トイレ用ディスペンサーを新しくしたくてかえました!
これから重宝しそうです。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
便座除菌
製造業

安価で良い製品でした。取り扱いも簡単で外国人従業員にもわかりやすかったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
31999443
2024-06-08
用途:
事務所のトイレに設置

業務用で十分使用に耐えるしっかりした立派な商品です。壁がタイル貼りのところに設置しましたが 最初から貼られているクッション付きの両目テープも粘着力があり 穴開けはとりあえず不要で もし剥がれることがあったらアンカーでビス留めします。どこかのOEMのようでモノタロウのシールが貼られて剥がせそうですが 意外に可愛いのでの残しておいてモノタロウをアピールしておきます。

対象商品:
31999443
2023-06-02
用途:
トイレの使用時
医療・福祉・介護関連業

不都合なく使えています。トイレットペーパーを使うので、経済的です。

対象商品:
31999443
2024-02-07
用途:
お客様用トイレの便座除菌
ペンション グリンデルワルト 様 (サービス業)

以前使用していた他社の製品は高額なアルコールカートリッジの購入が必要でした。この商品はアルコールの補充をして使用するのでとても経済的です。

対象商品:
31999443
2023-01-20
用途:
社内の洋式トイレに
株式会社OPC 様

社内の洋式トイレの個室で使っております。安く買えたのでよかったです。

対象商品:
31999443
2024-01-22
用途:
トイレに設置
医療・福祉・介護関連業

シンプルで使いやすく、コストパフォーマンス良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「便座除菌クリーナー」であれば、どのメーカーの商品でも使用可能でしょうか。
回答:
どのメーカーのものでもご使用頂けます。
3人が参考にしています
2023-06-07
質問:
便座除菌クリーナーが予め1つ入った状態なのでしょうか。
回答:
ディスペンサーのみの商品になります。
便座除菌クリーナーを別途ご購入頂く必要がございます。
1人が参考にしています
2023-06-07
質問:
霧状で噴射されるタイプでしょうか。
回答:
霧状で噴射されます。
2人が参考にしています
2023-06-07

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする