曜日別特売
KB-D1500U 6-7区 デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品) クボタ計装 31999565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県注文コード31999565品番KB-D1500U 6-7区
参考基準価格(税別)¥363,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。

用途
現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500目量(kg)0.5適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県付属品マンガン乾電池(動作確認用)仕様指示計:IP54相当質量(kg)約33電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフひょう量単位g
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする