YSB-ANP型 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック 32006748

 

YSB-ANP型 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック 32006748
YSB-ANP型 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック 32006748
YSB-ANP型 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック 32006748

移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32006748品番YSB-ANP型
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。

仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
注意
※蓄電池=密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池 ※取付工事はお客様にてお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32006748
2021-12-17
用途: 消火器の非常用ランプの充電器として使用
田村駒株式会社卸売・小売業

可もなく不可もなくって感じです。
まぁ、コンパクトでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする