曜日別特売
AL20-N02-RZ AL Series(AL20) SMC 32007203

AL Series(AL20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32007203品番AL20-N02-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
ボディサイズ20mmねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしケース(-) ポリカーボネートケース流れ方向(R) 右→左ドレン排出口(-) ドレンコックなし設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする