曜日別特売
AL20-N02-3 AL Series(AL20) SMC 32007438

AL Series(AL20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32007438品番AL20-N02-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
ボディサイズ20mmねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしケース(-) ポリカーボネートケース流れ方向(-) 左→右ドレン排出口(3) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする