タムロン
タムロンの カメラ・ビデオカメラ
タムロンの カメラ交換レンズ
レンズ SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32007563
品番
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (キヤノン用)
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クラストップレベルの高画質を実現したSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2(Model A032)は、最新の高画素カメラにも対応した新世代大口径標準ズームレンズです。
付属品
フード、ポーチ
全長(mm)
108.5
本体質量(g)
約900
フィルター直径(Φmm)
82
対応機種
A032_キヤノン用
レンズ
大口径標準ズームレンズ
最大径(Φmm)
88.4
撮影距離(m)
最短:0.38
開放F値
2.8
マウント
キヤノンEFマウント