剛剣切断砥石

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード32007746 品番105×0.8mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

金属・ステンレスの切断に

粒度、硬度60T 外径(mm)105 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 砥材A材 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32007746 105×0.8mm 59827988 - 剛剣切断砥石 EARTH MAN 剛剣切断砥石 EARTH MAN 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32007755
2024-08-08
用途:
金物の切断
建設業・工事業

安いのに良く切れて減りも少ない。最近は金の…から、これに乗り換えています。

対象商品:
32007755
2022-11-16
用途:
細かい切断には、0.8oがちょうどいい
株式会社銀河商事 様 (サービス業)

店舗で買うより低価格。
店舗では人気があってこの品はいつも売り切れ

対象商品:
32007694
2020-05-06
用途:
切断作業
サービス業

薄刃で安価なのが少なくて、もう少し価格が下がればありがたいのですが。

2024-02-04
用途:
ステンレス薄板、チタン薄板(0.8〜1.5mm)のカット用
製造業

他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、たわみが大きい状態でした。厚みは、薄く良好でした。使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)は、早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする