一級エタノール(99.5%)(研究実験用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×4本) 注文コード 32007816 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
名称エタノール(99.5%) 等級1級 化学組成C2H5OH 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本品は試験・研究用の製品です。
したがいまして、本用途以外の使用をすることはできません。
また、一般・個人の方はご購入いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32007816
2023-08-24
用途:
真空部品のクリーニング
製造業

真空部品のクリーニングに昔から使っており、違和感は全くありません。

対象商品:
32007816
2023-01-11
用途:
実験器具の洗浄等
教育・研究機関

水に当てたくない実験機材などを洗浄する際に重宝してます。情勢で仕方ないのですが高価になったのが残念。

対象商品:
32007816
2021-02-08
用途:
気密漏えい検査時
運輸・通信業

Oリング及びその取付け溝等を清掃するために此方の商品を購入。500mlの瓶で購入のためとても使いやすく、揮発性及び洗浄効果についても特に使用上問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
32007816
2019-06-29
用途:
無菌播種作業の殺菌用
農・林・水産業

無菌播種で蘭の増殖に取り組んでいますが、殺菌にエタノールを70%希釈しスプレーで使用しますが、今のところ使用時期が種子の採れる時期に限られ、年間500ml・4本セットの適量で販売されていることと、注文後の納期も確実なので、地方に住む自分にとっては大変助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする