冷凍庫作業用防寒服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 32007843 品番 CWWB1
参考基準価格(税別)¥43,460 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。

サイズL 用途冷凍庫現場 仕様右腕部分にペン差し付 材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物 胸囲(cm)126 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
注意
※こちらの商品は、上着のみになります
※ボア部分は、難燃素材では、ありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする