ジンキー8000 メタルグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 32008507 品番 1003800-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

速乾性です。
屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
耐塩水性・耐油性がすぐれています。
溶接・溶断性が良好です。

グレー 主な用途外部鉄骨、内部鉄骨 特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性 セット内容塗料液/1kg、粉末/3.5kg、硬化剤/0.5kg 規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品 塗布方法吹付け、ローラー、はけ 危険等級U 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地鉄構造物(工場塗装) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする