ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の 防食
エポタールBOエコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
32008525
品番
3004316-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途
港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
色
塗料液/ブラック、添加剤/淡黄色
特性
耐水性・耐薬品性
主成分
エポキシ
セット内容
塗料液/3.4kg、添加剤/0.6kg
引火点(℃)
塗料液/4、添加剤/4
膜厚(μm)
はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360
密度(g/cm
3
)
1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃
指触乾燥時間(分)
90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)
希釈剤
エポタールシンナー
危険等級
U
発火点(℃)
塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
はけ・ローラー塗り/0〜10、エアレススプレー塗り/0〜5
光沢
半つや
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)
48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
注意
※2液形です。必ず添加剤を混合し十分に攪拌して下さい。
※希釈剤は専用シンナー「エポタールシンナー」をご使用ください。
※作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認ください。
※低温(10℃以下)のときはエポタールBOエコ速乾型をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310