SMC
AL Series(AL20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32008542
品番
AL20-02-6CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20mm
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
流れ方向
(R) 右→左
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
CADデータダウンロード