パーフェクトクーラーサーフ ホワイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(12kg) 注文コード32008604 品番3021968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

赤外線反射顔料により遮熱下塗り塗料として近赤外線を反射。遮熱上塗り層を透過した赤外線を下塗り層で反射させることで、遮熱上塗り塗料と合わせて高い遮熱効果を発揮します。
中空バルーンの効果により熱伝導率を通常の下塗り塗料より低減。上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで高い遮熱性能を発揮します。
中空バルーンのベアリング効果によりローラーの転がりが良く、また転写性が良いため塗料の飛散も少なく、作業性が良好です。
上塗り「パーフェクトクーラーベスト」との組み合わせで、下塗り〜上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。

ホワイト 使用場所屋外用 主な用途屋根用 用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え 塗布面積(m2/缶)48〜80 指触乾燥時間(分)120(5〜10℃)、60(23℃)、30(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法ウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)8〜12 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上7日以内(5〜10℃)、16時間以上5日以内(23℃)、16時間以上3日以内(30℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.25
注意
※金属素材及びさび止め塗料の上には塗装できません。
※大面積に塗装した場合、雨に触れた面積が多いほど界面活性剤が反応し泡が発生する場合がありますので、雨水が排水溝を通るような大きな施設には適しません。
(戸建程度の大きさであれば問題ありません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32008604
2021-05-18
用途:
スレート屋根の下地塗装
有限会社谷商店 様 (卸売・小売業)

伸びもよく、たれも少ない。DIYでの屋根塗装ですが満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする