曜日別特売
214-1016402 ライトボアアップKIT KITACO 32009146

ライトボアアップKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-1600008~1805927、モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、ダックス(12V):AB26全車種、ジャズ:全車種、マグナ50:AC13全車種、モトラ:全車種、シャリー(AT車不可):FNO,CF50-3000031~、モンキーR/RT:全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO,CD50-1500001~、スーパーカブ50/プレスカブ:FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999、リトルカブ:FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999、ジョルカブ:AF53全車種、ソロ:AC17全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種注文コード32009146品番214-1016402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
材質アルミシリンダーストローク(mm)41.4(ノーマル)ボア径(Φmm)52主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-1600008~1805927、モンキー/ゴリラ:FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、ダックス(12V):AB26全車種、ジャズ:全車種、マグナ50:AC13全車種、モトラ:全車種、シャリー(AT車不可):FNO,CF50-3000031~、モンキーR/RT:全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO,CD50-1500001~、スーパーカブ50/プレスカブ:FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999、リトルカブ:FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999、ジョルカブ:AF53全車種、ソロ:AC17全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種材質(ピストン)鋳造排気量(cc)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする