曜日別特売
AL30-N02-R-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 32009188

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径NPT1/4ボディサイズ30注文コード32009188品番AL30-N02-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径NPT1/4ボディサイズ30ねじの種類NPT取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコックなし流れ方向(R) 右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会

同メーカーの古いタイプを交換しましたが、取付位置も同じで
助かりました。

2025-01-31
用途: 機械に組込み
製造業

コンパクトで取付も簡単で良いのです。
納期も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする