オート化学工業
オート化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
オートンイクシード・TF2000用プライマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100mL×10缶)
注文コード
32009365
品番
OP-2019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
淡黄色透明
使用場所
屋外用
主成分
ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン
引火点(℃)
-4
沸点(℃)
酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1〜126
臭気
エステル臭
密度
0.97(25℃)
融点(℃)
トルエン:-95
危険等級
U
溶解度
酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶
爆発限界(voL%)
酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2〜11.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.75L
蒸気圧(KPa)
酢酸エチル:10(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。
※容器を密閉しておくこと。又、涼しいところに置くこと。
※屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
※保護手袋、保護眼鏡を着用すること。
※子どもの手の届かない所に保管すること。
※内容物/容器を廃棄する時は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。