AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 1双入 32011779

AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779 AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779 AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779 AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779 AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779 AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011779

AG505 ピッキーカラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード32011779 品番AG505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。
サイズごとにカラーの違いを楽しめます。Sサイズは女性の方にもお勧めです。

サイズLL 全長(cm)22.5(±1.1) 中指長(cm)8.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)21.0(±2.0) 材質豚表革、ポリエステル、パイルゴム グリーン 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32011754
2024-09-29
用途:
デンキ工事
ヤマコシデンコ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

皮の質が良い 丈夫で 長持ち 水 洗い も できます。

バイク 自転車 など ( 運転 ) 良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする