SMC
AL Series(AL30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32011884
品番
AL30-F03B-38R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,480
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
30mm
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32011884
AL30-F03B-38R
52727728
AL30-F03B-38R-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30
SMC
1個
¥
6,498
税込
¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です