大建工業
大建工業の 内装ドア
大建工業の 引戸
ハピア 引戸(片引)01タイプ 162 空錠
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
32013626
品番
AAD01-14MJ-FNA7
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
扉、引手(空錠)
色
クリアベージュ
扉寸法(mm)
819×2002
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
有効間口(mm)
782.2
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの片引き戸枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm