ハピア 引戸(片引)01タイプ 162 空錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32013653 品番AAD01-14MW-FNA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
セット内容扉、引手(空錠) ダルブラウン 扉寸法(mm)819×2002 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)782.2
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの片引き戸枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする