HPE StoreFabric CN1200E-T 10Gb CNA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32018447 品番N3U51A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HPEStoreFabric融合型ネットワークアダプター(CNA)は、FibreChanneloverEthernet(FCoE)規格とConvergedEnhancedEthernet(CEE)規格を使用して10GbE経由のEthernet接続、iSCSI接続、ファイバーチャネル(FC)接続を提供するデュアルポートアダプターです。HewlettPackardEnterpriseCNAは、Ethernet、iSCSI、ファイバーチャネルを融合型のアダプターに統合することで、既存のEthernetおよびファイバーチャネルインフラストラクチャを保護しながら、データセンターで別々に必要とされていたアダプターとケーブルの数を減らし、運用、電力、および冷却の費用も削減します。また、HPECNAは、HPEProLiantサーバーおよびHPETopofRack(ToR)スイッチを使用して徹底的にテストされているため、データセンターに最適なHewlettPackardEnterpriseFCoEソリューションが確保されます。

仕様Supported Cables:SFPおよびEthernet(オプティカルモジュールまたは直接接続銅ケーブル)、サポートされるサーバータイプ:ProLiant Gen 9 - DL60、DL80、DL120、DL160/180、DL360/380、DL560/580、ML350、Apollo 2000、互換性のあるオペレーティング システム:Microsoft Windows、Microsoft(R) Windows(R)、Red Hat(R) Linux(R)、SUSE Linux,Vmware(R)、互換性のあるアレイプラットフォーム:HPE MSAファミリ、HPE XPファミリ、HPE 3PARファミリ、HPE Nimble Storageファミリ タイプバス:PCIe スイッチサポートされるFCoEスイッチ:CiscoNexus5000コンバージドネットワークスイッチ コネクタ形状デュアル 速度データ速度:10GbE/25GbE Ethernet

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする