StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32018483 品番QW990A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HPEConvergedNetworkAdapter(CNA)は、FibreChanneloverEthernet(FCoE)規格とConvergedEnhancedEthernet(CEE)規格を使用して10GbEのEthernet接続、iSCSIそしてファイバーチャネル(FC)接続を提供するデュアルポートアダプターです。HPECNAはデータセンターにおいて、EthernetおよびFCインフラストラクチャを維持しながらEthernet、iSCSIそしてFCを1つの統合アダプターに集約することで、アダプターとケーブルの必要数を減らし、運用、電力、および冷却の費用も削減します。また、HPECNAは、HPEProLiantサーバーおよびHPEFCoEConvergedNetworkSwitchを使用して徹底的にテストされているため、データセンターに最適なHPEFCoEソリューションを提供します。

仕様Supported Cables:SFPおよびEthernet(オプティカルモジュールまたは直接接続銅ケーブル)、互換性のあるオペレーティング システム:Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Vmware、互換性のあるアレイプラットフォーム:3PAR、MSA、XP7 質量(kg)0.45 タイプバス:PCIe スイッチサポートされるFCoEスイッチ:HPEBシリーズコンバージドネットワークスイッチ、HPECシリーズコンバージドネットワークスイッチ、HPEFlexFabricスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254.0×203.3×76.2 コネクタ形状デュアル 速度データ速度:10GbE/25GbE Ethernet

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする