HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 電源(制御機器)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無停電電源装置(UPS)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無停電電源装置(UPS)本体
UPS R/T3000 G5 (100V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32020109
品番
Q1L85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
幅(mm)
442
質量(kg)
39.54
高さ(mm)
86.2
奥行(mm)
647
電圧(V)
100〜120
保存温度(℃)
-15〜50
使用周囲温度(℃)
0〜40
ユニット数
2
使用周囲湿度(%RH)
0〜90
保存湿度(%RH)
0〜90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません