仕様UPS 管理ソフトウェアが組み込まれたオプション カード●マネージメント サーバーの役割をするので、マネージメント サーバーが不要●LAN 経由で UPS の設定、監視、管理が可能●UPS とサーバーとの接続は LAN 経由でのみ可能●2 台の UPS の冗長化が可能●LAN 接続用 RJ-45 ポート×1、ローカル設定用USB ポート×1 を装備●ローカル設定 USB ポート接続用に USBケーブル(1.5m)1 本が標準添付●LAN 接続用に RJ-45 ケーブル 1 本が別途必要●最大 35 台のサーバー(HPEPP Client)を管理できます。