878714-291 DL385 Gen10 EPYC 7251 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) E208i-a 500W電源 ラックGSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード) 32021283

DL385 Gen10 EPYC 7251 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) E208i-a 500W電源 ラックGSモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32021283 品番878714-291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新世代のAMDEPYC(TM)7000プロセッサー・ファミリを搭載した、DL385Gen10を発表します。DL385Gen10の特長はマルチコア性能と、業界をリードするメモリ帯域幅、高速I/Oです。
最大32コア/64スレッドAMDEPYC(TM)7000プロセッサー・ファミリを2基搭載可能、高い仮想化集約率とコスト効率を実現します。また、メモリは8チャネルの高速DDR4メモリを搭載し、最大4TBメモリー(予定)をサポート、メモリ性能が重要なHPCアプリケーションで最高の性能を実現します。さらに128レーンのPCIe3をサポートした高速I/Oは、仮想化統合、高性能大容量のストレージニーズ、人工知能などのニーズにも適しています。
Gen10全体の特長であるセキュリティー機能も引き続きサポートされ、HPE独自の電子認証によるファームウエアの更新や不正書き換えの早期認識と回復機能を備えています。お客様の業務を守る”世界標準の安心サーバー”です。

容量(GB)16GBRDIMM(16GB×1) プロセッサーAMD EPYC(TM)7251、使用できるプロセッサーコア:標準1基 1P/8C(最大 2P/16C)、プロセッサーキャッシュ:32MB L3キャッシュ、プロセッサー数:1個のプロセッサー搭載 スロット拡張:4 (FlexibleLOM アダプター専用×1、フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 ×8 (×8 コネクター)×1、フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3×16 (×16 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 ×8 (×8 コネクター)×1)、最大9、メモリ:32個のDIMMスロット 仕様サポートするドライブ:標準搭載なし、ディスクドライブ 2.5型最大30台、内蔵ハードドライブ:標準ではなし。8個のSFFをサポート、光学ドライブの種類:オプション、標準ではなし、インフラストラクチャ管理:iLO Management Engine (iLO 5)、HPE OneView に対応予定(オプション)、ネットワークコントローラー:HPE Ethernet 1Gb 4ポート ネットワーク アダプター、ディスク コントローラー:SmartアレイE208i-a コントローラー、シャーシ:2Uラックマウント型 質量(kg)(最大)19.5 機能システムファン:最大:6個冗長構成可能 メモリーDDR4レジスタ付きDIMM 保証期間3年間翌営業日オンサイトサービス、3年間パーツ保証 保護機能メモリ:データ暗号化 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)SFF:44.55×67.94×8.73 周波数(GHz)クロック:2.1 電源アダプタ標準1個の500W ホットプラグ Platinum Plus パワーサプライ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする