HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の その他PC関連ケーブル
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32022498
品番
716197-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
サイズ(cm)
30.18×40.64×8.59
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプ
SASケーブル