HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の その他PC関連ケーブル
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(4m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32022507
品番
716199-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.32
サイズ(cm)
26.67×32.39×6.35
ケーブル長(m)
4
コネクタ形状
Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプ
SASケーブル