※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB40〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 材質(シール)(C) EPRシール 材質(ボディ)(-) 標準タイプ 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16 注文コード32022706 品番VNB404C-25A-B
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はねじの種類・材質・切換方式など67種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(25A) 1 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 作動方式パイロット式 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16 型式VNB4 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(B) ブラケット付 材質(ボディ)(-) 標準タイプ パイロット方式(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする