※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)32 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 注文コード32023582 品番MLGCMF32-75-R-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥84,760 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など126種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック プレート(R) 後プレート付 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする