※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB114〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径(8A) 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード32024176 品番VNB114A-8A-1GS
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など289種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 材質(シール)(A) NBRシール 型式VNB1 リード線取出方法(GS) サージ電圧保護回路付グロメット 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 材質(ボディ)(-) 標準タイプ パイロット方式(-) 標準タイプ 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする