SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
55 Series(55-CP96)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
32024852
品番
55-CP96SDB40-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,750
この商品は
ストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無
が
315
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード