MXS6-10A-A93V3 エアスライドテーブル(MXS6-10〜) SMC 32024991

エアスライドテーブル(MXS6-10〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アジャスターオプション両端アジャスタ オートスイッチ品番A93V 注文コード32024991 品番MXS6-10A-A93V3
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など146種類から選べます 他の種類を見る

ワークテーブル+コンパクトに一体化。
精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
高剛性/高精度。
クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
小形/軽量。
デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプション両端アジャスタ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ個数3 オートスイッチ品番A93V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする