HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の その他PC関連ケーブル
25GbE SFP28 to SFP28 15m Smart AOC ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32025045
品番
Q9S70A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
15
最小曲げ半径(mm)
25
ケーブル外径(Φmm)
3
ポート
SFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル