HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の その他PC関連ケーブル
25GbE SFP28 to SFP28 5m Smart AOC ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32025063
品番
Q9S68A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5
最小曲げ半径(mm)
25
ケーブル外径(Φmm)
3
ポート
SFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません