※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM150C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ 注文コード32025078 品番AM150C-F02-FJ
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど48種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ150C ねじの種類(F) G めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ 材質(ゴム)(F)フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする