MY1MWK20-100-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK20〜) SMC 32025262

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK20〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード32025262 品番MY1MWK20-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥70,570 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストロークなど162種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 サイドシール(K) サイドシール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする