MXQ20L-50BSCT-M9N エアスライドテーブル (MXQ20L-50〜) SMC 32025472

エアスライドテーブル (MXQ20L-50〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アジャスターオプション前進端アブソーバ、後退端メタルストッパ オートスイッチ品番M9N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500(メタルストッパ50〜200) 注文コード32025472 品番MXQ20L-50BSCT-M9N
参考基準価格(税別)¥63,360 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など116種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプション前進端アブソーバ、後退端メタルストッパ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500(メタルストッパ50〜200) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする