SJ2260N-5MZD-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 32026382 SJ2260N-5MZD-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 32026382

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手 ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート 注文コード32026382 品番SJ2260N-5MZD-C2
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブルソレノイド 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 保護構造防塵 シリーズSJ2000 スイッチなし 使用圧力範囲-100kPa〜0.7 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式プッシュタ-ンロック式ドライバ操作形 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 配線方式シングル配線 コイル標準 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25〜0.7 コネクタ取出方法個別配線・リード線付長さ300mm ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする