MY1B10G-2000H メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2〜) SMC 32026924

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2000 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 注文コード32026924 品番MY1B10G-2000H
参考基準価格(税別)¥57,970 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はストローク・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など168種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)2000 作動方式複動形 配管形式(G)集中配管形 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 右側ストローク調整ユニット(H)高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H)高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする