MY1MW50-2000 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW50〜) SMC 32027037

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW50〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2000 注文コード32027037 品番MY1MW50-2000
参考基準価格(税別)¥247,670 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど193種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)2000 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする