※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの その他鋼製器具
小解剖セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32028046
品番
6点セット
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
材質
小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420)
セット内容
(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀
全長(mm)
小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150
アズワン品番
1-6504-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器