※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
No.21 コッヘル止血鉗子直有鈎
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32028466
品番
No.21
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
180
型番
No.21
アズワン品番
2-546-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器