※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
その他(CDRB1LW63-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
注文コード
32028525
品番
CDRB1LW63-180SE-T79L
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
接続ポート位置
(E)ボディ軸方向
寸法(mm)
63
リード線取出方法
(L)グロメット
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
振動角度(°)
(180)180標準
軸形式
(W)両軸(長軸キー&四面取り)
CADデータダウンロード