MY1CW16-350 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW16〜) SMC 32028543

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW16〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 注文コード32028543 品番MY1CW16-350
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストロークなど129種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする