pH試験紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 32028877 品番 140.4
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

変色が長く保持されます。

仕様プラスチックケース入 材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm)85 幅(mm)5 pH測定有効範囲0.0〜14.0 目盛間隔1 アズワン品番1-1746-21 変色切片数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする